172 ELEKTRIKU KAITSEKINDAD 1000 V/AC Dielektrilised kindad kuni pingeni 1000 V/AC • Materjal: naturaalne lateks • Värv: punane • Pikkus: 410 mm • Hea elastsus • Hea tundlikus • Testitud kaarleegi kuumusest tulenevate ohtude eest vastavalt standardile EN 61482-1+2 • Tarnitakse UV-kindlas PE pakendis EN standardid/kategooria • EN 60903 • EN 61482-1+2 • Kategooria III Kasutuskohad • Elektriinstalatsiooni, hoolduse ning remonditöödel • Elektri ja hübriidautode hooldus ning remont • Päästeamet Suurus Kood Pakend/ paar 9 0899 400 929 1 10 0899 400 930 11 0899 400 931 Tehnilised andmed Kihi paksus vastavalt standardile max 1 + 0.6 mm Klass Kategooria 0 RC R: happe-, õli-, osoonikindlus C: külmakindlus EN 61482-1+2 Klass 1: 4 kA/0,5 s/300 mm Klass 2: 7 kA/0,5 s/300 mm Kontrollitud pinge Max tööpinge: AC pinge (vahelduvvool) DC pinge (alalisvool) 5.000 V/AC / 10.000 V/DC 1.000 V 1.500 V
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=