173 © AS Würth 09/23 ELEKTRIKU PÄÄSTEKONKS LINDIGA ERALDUSPOST Kood 0899 520 901 Pakend 1 Käepideme pikkus 135 cm Päästeaasa pikkus 60 cm Käepide on valmistatud klaaskiudkomposiit- materjalidest Täiuslikult isoleeritud ning väga tugev Kõrgus 1m Lindi värvid: kollane/must Lindi laius 50mm Posti läbimõõt 63,5mm Alusplaadi materjal: plast Alusplaadi läbimõõt: 410mm Ohupiirkondade eraldamiseks ja inimeste suunamiseks. Kasutatakse ohvri ohualalt väljatõmbamiseks, haakides ümber talje • Elektrikaare korral aitab päästa elu • Pingekaitse 300 mm juures: 50 kV • Konks: terastoru 18 x 1,5 cm Päästekonks ohvri elektrist vabastamiseks 4m väljatõmmatava lindiga eralduspost Eraldusposti lindi seinakinnitus Kood 0957 595 001 Kood 0957 595 030
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=