174 Kood 1970 064 011 Kood 1970 064 013 Kood 1970 064 017 ELEKTROONIKALÕIKURID ESD Külglõikurid, ovaalne ots Lõuad avanevad vedru abil. Vastupidavad induktiivselt karastatud terad. Poleeritud teras. Faasiga terad. Kahekomponentne käepide. Pikkus 125mm Max lõikevõime: pehme traat 1,5mm Külglõikurid, terav ots Lõuad avanevad vedru abil. Vastupidavad induktiivselt karastatud terad. Poleeritud teras. Väikese faasiga terad. Kahekomponentne käepide. Pikkus 125mm Max lõikevõime: pehme traat 1,5mm Külglõikurid, viltune ots Lõuad avanevad vedru abil. Vastupidavad induktiivselt karastatud terad. Poleeritud teras. Väikese faasiga terad. Kahekomponentne käepide. Pikkus 120 mm Max lõikevõime: pehme traat 1,2mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=