175 © AS Würth 09/23 ELEKTROONIKALÕIKURID ESD Kood 1970 064 018 Kood 1970 064 057 Kood 1970 064 019 Külglõikurid, kitsas ots Lõuad avanevad vedru abil. Vastupidavad induktiivselt karastatud terad. Poleeritud teras. Väikese faasiga terad. Kahekomponentne käepide. Pikkus 130 mm. Max lõikevõime: pehme traat 0,8mm. Terava otsaga näpitsad Lõuad avanevad vedru abil. Vastupidavad poleeritud terasest lõuad. Siledsapinnalised lõuad. Kahekomponentne käepide. Pikkus 130 mm. Knipex külglõikurid, mini ots Lõuad avanevad vedru abil. Vastupidavad sepistatud terad. Poleeritud teras. Ilma faasita terad. Kahekomponentne käepide. Pikkus 120 mm. Max lõikevõime: pehme traat 1,3mm. ELEKTROONIKANÄPITSAD ESD
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=