177 © AS Würth 09/23 Ots A mm B mm D mm E mm F mm Pikkus mm Kood 9,8 22,5 6,3 1,6 4,0 120 0714 07 30 Ots Ø mm Ø mm Ø mm A mm B mm D mm Pikkus mm Kood 0,3-1,6 1,2 0,5 11 14 7,5 115 0714 07 36 - 1,0 - 11 14 7,5 115 0714 07 38 0,3-1,3 1,0 - 11 14 7,0 115 0714 07 40 Lapiknäpitsad Eriterasest vastupidavad näpitsad. Lihtsustab töötamist kitsastes, täpsetes kohtades. Kasutust lihtsustav vedru. Terava otsaga näpitsad Eriterasest vastupidavad näpitsad. Lihtsustab töötamist kitsastes, täpsetes kohtades. Kasutust lihtsustav vedru. Külglõikurid Lõuad avanevad vedru abil. Vastupidavad eriterasest lõikurid. Õlis karastatud, mattpoleeritud näpitsad. Käepidemetel plastkaitsed. Täpseks tööks, elektroonikapaigaldusteks. ELEKTROONIKANÄPITSAD JA -LÕIKURID Ots A mm B mm D mm E mm F mm Pikkus mm Kood 9,8 22,5 6,3 1,8 1,5 120 0714 07 31
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=