178 Ots A mm B mm L mm Kood Sirge 10 3 140 0714 08 01 45O 10 3 150 0714 08 09 Ots Ø mm Ø mm A mm B mm D mm Pikkus mm Kood 0,2-1,0 12,5 9,0 7,5 125 0714 07 542 0,2-1,6 1,2 13,5 0714 07 544 Standard ISO9654 Tera karastatud kõvaduseni 64 HRC. Käepidemetel kahekomponentne nahasõbralik kate Varustatud avamisvedruga ja piirajaga. Täpne ja sile lõikepind. SUPERLÕIKURID PINTSETID Täpseks tööks. Eriterasest, poleeritud. Ots Ø mm Ø mm A mm B mm D mm C mm Pikkus mm Kood 1,5 0,5 11 10 7 17 120 0714 07 34 Otslõikurid Viltuse otsaga Käepidemel töötamist lihtsustav tagastusvedru. Vastupidavad ja tõhusad lõikurid. ELEKTROONIKALÕIKURID
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=