179 © AS Würth 09/23 HEAVY DUTY LÕIKETANGID Kood 0714 01 599 • Pikkus 200 mm • Kroompinnakate • Kahekomponentne käepide • Valmistatud kvaliteetsest terasest C70 • Induktsioonkarastatud terad 64HRC Kaks ühes tööriist. Lõiketangid ja jõulõikurid. Nupule vajutus kahekordistab lõikejõu. Materjal Lõikevõimsus Ø mm Pehme 5,0 Keskkõva 4,5 Kõva 3,5 Klaverikeel 3,0 KEERMELATI LÕIKUR Keermelattide lõikamiseks • 4.6 tugevusega keermelattidele • Komplektis 8 mm ja 10 mm terad • Lõikamine ei tekita sädemeid • Ei vaja elektrivoolu • Vahetatavad terad Nimetus Kood Lõikur 0714 06 890 Tera 6 mm 0714 06 891 Tera 8 mm 0714 06 892 Tera 10 mm 0714 06 893
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=