180 Pehmele ja kõvale traadile DIN ISO 5749 Knipex L mm L " Ø mm Ø mm Ø mm Kood 140 5 1/2 3,0 2,2 1,8 0715 01 570 180 7 3,8 2,7 2,2 0715 01 572 Pikkus mm Ø mm Ø mm Ø mm Kaal g Kood 200 6 4 3,6 350 0715 06 01 Pehmele ja kõvale traadile DIN ISO 5748 L mm L " A mm B mm C mm Ø mm Ø mm Ø mm Kood 160 6 1/4 30 9 25 3,5 2,5 2,2 0715 01 578 OTSLÕIKUR KÜLGLÕIKURID POLDIKÄÄRID
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=