181 © AS Würth 09/23 Trosside ja vedruteraste lõikamiseks. Ühekäe lõikurid. Kolmnurkne lõige, terav lõikejälg. Kasutuskohad: trossid, aiavõrgud Pikkus 190 mm Kaal 300 g Lõigatav materjal Kõvadus kg/mm2 C7 Ø mm Pehmed trossid 7 Kõvad trossid 160 5 Vedruterasest kaablid 190 2,5 Eriti kõvad metallkaaablid ja trossid 210 3 Elektrikaablid metallsüdamikuga (alumiinium, vask) 7 Alumiinium- ja vaskvõrgud 5 Metallvõrgud 60 4 • Tugevad käepidemed • Lõikelõuad reguleeritavad • Materjalidele kuni 40 HRC • Metallvõrkude ja armatuurterase ning poltide lõikamiseks NB! Jälgida, et lõige toimuks lõigatava materjaliga risti ning lõikekoht teral oleks otsast võimalikult kaugel. Pikkus Lõike Ø teras Kaal Varutera Kood Kood 19 HRC 40 HRC 750 N/mm2 1260 N/mm2 460 7 6 2050 0714 06 461 0714 06 460 610 9 8 2800 0714 06 611 0714 06 610 760 11 9 4400 0714 06 761 0714 06 760 910 13 10 6600 0714 06 911 0714 06 910 POLDIKÄÄRID TROSSILÕIKURID Kood 0714 03 60 NÄPITSATE KOMPLEKT 3 osaline näpitsate ja lõikurite komplekt Külglõikurid 180mm Näpitsad 180mm Pikad näpitsad 200mm Kood 0715 01 561
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=