182 Lõikuriga DIN ISO 5745 DIN ISO 5745 Lõikuriga DIN ISO 5746 L mm L " L3mm W3 mm T1 mm W4 mm T2 mm Kood 160 6 1/4 52 17 9 3 9 0715 01 564 L mm L " Ø mm Ø mm Kood 180 7 2,8 2,5 0715 01 575 L mm L " L3 mm W3 mm T1 mm W4 mm T2 mm Kood 200 8 77 20 11 4 3 0715 01 568 200 8 72 20 11 4 3 0715 01 569 40O NÄPITSAD TERAVA OTSAGA NÄPITSAD LAPIKNÄPITSAD
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=