183 © AS Würth 09/23 Cobra • Kiire 11-asendiga reguleerimine, käepidemed avanevad pea astmeteta • Lukustuse avamine kergelt vajutades • Erikarastatud hambad on vastupidavad ja hoiavad haaret • Karastatud kroom-vanaadiumterasest, murdumatu, tugevaks kasutuseks tehtud • 10–36 mm mutritele • 1/8”–1 1/4” torudele • Karastatud hammastus, kõvadusega 61HRC • Lihtne lukustada ladustamiseks või transpordiks • Kitsad lõuad ja isereguleerimine on asendamatu kooslus kitsastes kohtades Isereguleeruvad SMART GRIP KULLINOKAD KAABLILÕIKUR MARVEL CC22 KULLINOKAD Kood 0714 02 85 Kood 0715 07 22 Pikkus mm Max. torule mm Kaal g Kood 125 10-27 90 0715 02 332 180 10-30 170 0715 02 33 250 10-46 340 0715 02 23 300 10-60 555 0715 02 331 400 10-95 1156 0715 02 34 560 10-120 2703 0715 02 341 Topeltlõuad: Vask- ja alumiiniumkaablite lõikamiseks ja koorimiseks. Sepistatud ja karastatud süsinikterasest lõugadega. Pehmed ja hea haardega käepidemed tagavad kindla haarde. Koormisvõimsus: 0,2-35mm2 kaablitele Lõikevõimsus: -mitmekiulised 10mm/50mm2 -ühesoonelised 8mm/35mm2 Pikkus 162mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=