184 L mm L˝ Standard mm Kood 250 10 1/8” – 2” 16 – 46 0714 01 563 KULLINOKAD ZEBRA • DIN ISO 8976 • Nupuga lukustusega • Karastatud hammastus tagab hea haarde ning on kulumiskindel • Ergonoomiline kahekomponentne käepide Knipex Eriti hea tööriist haaramiseks, hoidmiseks ja painutamiseks. Lõugade suur avanemine võimaldab kiiret töötamist ilma pideva reguleerimiseta. Siledad lõuad, eriti hea pingutades pinnakattega liiteid. Tugev, kauakestev liigend. Üldtööriist tööstuses, torupaigaldustel, autoremondi töökodades. Lõugade ainulaadne mehhanism tagab kindla ja püsiva haarde. 13-asendiga reguleerimine = astmeteta reguleeritav haare. Paralleelsed lõuad võimaldavad isegi 35/42 mm mutrite ja liidete pingutamist ja avamist. Näpitsad, millega on lihtne detaili haarata, kinni hoida ja painutada. Paralleelsed siledad lõuad = püsiv haare torutöödel. KULLINOKK VÕTI AV Pikkus mm Kaal g Kood 6-42 250 550 0715 02 50 0-35 180 260 0715 02 51 0–60 300 730 0715 02 52
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=