188 Sisestele lukustusrõngastele DIN 5256 Käepidemel plastpinnakate -> kindel libisematu haare Otsad: Kõrgkvaliteetsest vedruterasest -> lukustusrõngas püsib tangide küljes ning rõngas ei väändu eemaldamisel ja paigaldamisel Liigend: kruvikinnitusega ja kaitstud Kasutamine: Siseste lukustusrõngaste paigaldus ja eemaldamine. LUKKRÕNGATANGID Sropper- rõngastele Ø mm DIN 5656 kuju Ots D1 Ø mm Pikkus L1 mm L2 mm L3 mm Kood 8-13 A sirge 0,9 140 39 - 0714 02 01 12-25 1,25 140 38 - 0714 02 02 19-60 1,8 180 54 - 0714 02 03 40-100 2,25 225 65 - 0714 02 04 85-140 3,2 320 91 - 0714 02 05 8-13 B 90O 0,9 130 25 12 0714 02 06 12-25 1,25 130 26 12 0714 02 07 19-60 1,8 165 40 14 0714 02 08 40-100 2,25 210 49 16 0714 02 09 85-140 3,2 305 73 20 0714 02 10
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=