189 © AS Würth 09/23 Sropper- rõngastele Ø mm DIN 5524 kuju Ots D1 Ø mm Pikkus L1 mm L2 mm L3 mm Kood 3-10 A sirge 0,9 140 39 - 0714 02 11 10-25 1,25 140 38 - 0714 02 12 19-60 1,8 180 56 - 0714 02 13 40-100 2,25 225 70 - 0714 02 14 85-140 3,2 320 92 - 0714 02 15 3-10 B 90O 0,9 130 27 12 0714 02 16 10-25 1,25 130 27 12 0714 02 17 19-60 1,8 165 40 15 0714 02 18 40-100 2,25 210 55 16 0714 02 19 85-140 3,2 305 73 20 0714 02 20 Välistele lukustusrõngastele DIN 5254 Käepidemel plastpinnakate -> kindel libisematu haare Otsad: Kõrgkvaliteetsest vedruterasest -> lukustusrõngas püsib tangide küljes ning rõngas ei väändu eemaldamisel ja paigaldamisel Liigend: kruvikinnitusega ja kaitstud Kasutamine Väliste lukustusrõngaste paigaldus ja eemaldamine. LUKKRÕNGATANGID
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=