190 LAMEDATE OTSTEGA STOPPERRÕNGA TANGID PIKAD NÄPITSAD Pikkus 200 mm Kood 0715 02 20 Teravate otstega 335 mm pikad näpitsad, millega saab haarata raskelt ligipääsetavates kohtades asuvaid esemeid. Tänu liigendsüsteemile püsib näpitsate keskosa haarade avamisel kitsana. Kood 0715 02 61 KONKSUDE KOMPLEKT 4-osaline. Konksud on abiks O-rõngaste, tihendite ja vedrude paigaldamisel või eemaldamisel. Komplekti kood 0715 55 330 0715 55 340 Materjal kroom-vanaadiumteras roosteavaba teras AISI 420 Pind kroomitud Komplekti kood Nimetus Kood Kogus 0715 55 330 240 mm; sirge 0715 55 331 1 240 mm; 90° 0715 55 332 1 240 mm; painutatud 0715 55 333 1 240 mm; õlaga 0715 55 334 1 0715 55 340 165 mm; sirge 0715 55 341 1 165 mm; 90° 0715 55 342 1 165 mm; painutatud 0715 55 343 1 165 mm; õlaga 0715 55 344 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=