192 Lõuad eriterasest. Sobilik kitsastesse kohtadesse. Ergonoomiline kuju. Kõrgkvaliteetne epoksiidkate. UNIVERSAALSED LUKKTANGID LUKKTANGID LUKKTANGID LUKKTANGID PIKA NOKAGA Pikkus mm Avanemine mm Kood 200 0-40 0713 09 25 235 0-60 0713 09 26 Pikkus mm Avanemine mm Kood 135 0-30 0713 09 06 190 0-42 0713 09 07 235 0-63 0713 09 08 Pikkus mm Avanemine mm Kood 165 0-55 0713 09 03 235 0-70 0713 09 04 Pikkus mm Avanemine mm Kood 190 0-42 0713 09 09 235 0-63 0713 09 10 Lihtsalt ja kiirelt kasutatav. Lõuad eriterasest. Hoiab tugevalt siledatel ja ümaratel pindadel. Sirged, eriterasest lõuad. Kindel ja tugev haare.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=