193 © AS Würth 09/23 Vabastab mõlemad käed. Ulatub kaugele. Vaba tööruum tänu U-kujule. Tugev haare pleki pinda kahjustamata. Lihtsustab pleki painutamist. Plekitöödele. Asendab pitskruvi. Keevitusele. Metalli- ja puutöödeks. L H L H LUKKTANGID PLEKI PAINUTAMISEKS LUKKTANGID LIIGENDIGA LÕUGADEGA LUKKTANGID KEEVITAJALE Pikkus mm Avanemine mm Lõua laius mm Kood 200 0-45 80 0713 09 12 Pikkus mm Avanemine mm Lõua laius mm Kood 200 0-60 70 0713 09 13 C-LUKKTANGID Pikkus mm Avanemine mm L mm H mm Kood 300 0-100 94 106 0713 09 18 460 0-260 260 103 0713 09 20 630 0-400 410 103 0713 09 21 Pikkus mm Avanemine mm L mm H mm Kood 165 0-50 46 62 0713 09 22 320 0-100 78 100 0713 09 23
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=