196 PLEKIKÄÄRID Kompaktsed ja mitmekülgsed plekikäärid Mudel Pikkus mm Lõikevõimsus Kood Terasplekk RST Parem 180 1,2 0,8 0713 03 200 Vasak 0713 02 205 Topeltkangiga ülekandemehhanism Vähene jõuvajadus suure lõikevõimsusega. Ideaalne kuju • Väike ja kerge ning mugavalt käsitsetav paljudes kasutuskohtades • Mahub lihtsalt ka taskusse Kompaktne lõikeosa • Mahub kitsastesse kohtadesse • Väike lõikeraadius Ergonoomiline käepide Optimaalne lõikegeomeetria PLEKIKÄÄRID IDEAL Mudel Lõikevõimsus Pikkus mm Kaal g Kood Teras V2A Parem 1,8 1,2 260 500 0714 03 11 Vasak 0714 03 12 Lõikeservade ja käepidemete geomeetria tagab lõikevõimsuseks 1,8 mm terasplekil ja 1,2 mm V2A materjalil.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=