202 • Vastupidav klaaskiud Nuplaflex-vars • 30% rohkem löögijõudu kui tavalisel vasaral PLEKKSEPAVASAR Pikkus mm Pea pikkus Ø mm Kaal g Kood 320 101 40 800 0715 720 092 350 108 50 950 0715 720 093 360 118 60 1350 0715 720 094 380 125 70 1600 0715 720 095 • Nelinurkne vasara pea • Vasaraga saab lüüa äärte, valtsliidete, painutuste äärest • Vahetatavad polüuretaan pead • Vastupidav terasvars, kummist käepide PLEKKSEPAVASAR Pikkus mm Pea pikkus mm Kaal g Kood 300 117 30 x 40 700 0715 72 35 Vahetuspead 0715 72 36 Puitvars, valged nailonpead PLEKKSEPAVASAR Pikkus mm Pea pikkus mm Ø mm Kaal kg Kood 385 112 50 1 0715 72 56 Vahetuspead 0715 72 57
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=