203 © AS Würth 09/23 PLASTVASAR Pikkus mm Pea pikkus mm Ø mm Kaal Kood 280 98 35 380 0715 720 090 320 110 40 540 0715 720 091 Plastvasara otsad ∅ mm Kood 35 0715 720 098 40 0715 720 099 SIMPLEX VASAR Vahetatavate otstega kummi/plastpead Simplex vasarapead Ø 50 mm Pikkus mm Pea pikkus mm Ø mm Kaal Kood 365 139 50 1,13 kg 0715 72 20 Vars 0715 72 22 Materjal Vastupidavus Löögijõud Kood Punane plast Rasva- ja õlikindel Kõva löök 0715 72 23 Kumm Shore kõvadus umb 95A Keskõva löök 0715 72 24 Valge nailon Rasva- ja õlikindel Tugev löök 0715 72 25 Hõbedane kergmetall Asendab vask ja tinavasarat Suur löögiraskus 0715 72 26 PLASTVASAR Varre pikkus mm Pea pikkus mm Pea ∅ mm Kaal kg Kood 930 200 80 5,3 0715 720 096
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=