© AS Würth 06/24 Minimaalsed kuivamisajad Ankurduspinna temperatuur Töötlemisaeg Minimaalne kuivamisaeg kuivas aluspinnas Minimaalne kuivamisaeg niiskes aluspinnas –10°C kuni –6°C1) 90 min 24 h 48 h –5°C kuni –1°C2) 90 min 14 h 28 h 0°C kuni +4°C2) 45 min 7 h 14 h +5°C kuni +9°C2) 25 min 2 h 4 h +10°C kuni +19°C2) 15 min 80 min 160 min +20°C kuni +29°C2) 6 min 45 min 90 min +30°C kuni +34°C2) 4 min 25 min 50 min +35°C kuni +39°C2) 2 min 20 min 40 min +40°C2) 1,5 min 15 min 30 min 1) Tuubi temperatuur: +15°C kuni +40°C 2) Tuubi temperatuur: +5°C kuni +40°C Massi tarve, täistellistest müüritis (ilma sõelhülsita) Ankurvarda Ø M8 M10 M12 M16 Puuri Ø d0 (mm) 10 12 14 18 Ava sügavus h0 (mm) 80 90 100 100 Massi tarve (ml) 4,1 6,6 10,0 16,6 Ankrute arv tuubi kohta 420 ml tuub (tk) 92 57 38 22 Vajalik täitekogus kinnituspunkti kohta (mm), skaala on tuubil 420 ml tuub, 2,73 ml/mm (mm) 2 3 4 7 Massi tarve, täis- ja kärgtellistest müüritis (sõelhülsiga) Ankurvarda Ø M8 M8/M10 M12/M16 Plastist sõelhülss 12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200 Puuri Ø d0 (mm) 12 16 16 20 20 20 Ava sügavus h0 (mm) 85 90 135 90 135 205 Massi tarve (ml) 11,2 24,9 38 41,1 62,9 96,7 Ankrute arv tuubi kohta 420 ml tuub (tk) 33 15 10 9 6 3 Vajalik täitekogus kinnituspunkti kohta (mm), skaala on tuubil 420 ml tuub, 2,73 ml/mm (mm) 5 10 14 16 24 36 ANKURDUSMASS WIT-VM 250, MÜÜRITIS + SÕELHÜLSS SH Würthi süsteemikomponendid 83
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=