208 LUKKSEPAVASAR Plastkäepidemega lukksepavasar 3-komponentne käepide kasutamiseks rasketes tingimustes Vibratsioonivaba töötamine ja suur vasara stabiilsus. Alumiiniumist vasaravarre südamik Robustne Polüamiidvars on liimitud vasara pea külge Lisakaitse Terasest kiil Mugav töötamine. Mittelibisev käepide. Pehme libisemiskindel käepide, termoplast kummist Kaal Pikkus (L) Kood 1 kg 360 mm 0714 732 410 1,5 kg 380 mm 0714 732 412 2 kg 400 mm 0714 732 415 Kaal Kood 4 kg 0715 999 400 5 kg 0715 999 500 1. Alumiiniumist varresüdamik 2. Polüamiidkiht 3. Terasest kiil 4. Mittelibisev termoplast kummist käepide SEPAVASAR KLAASKIUDVARREGA Vasar Valmistatud kõrgkvaliteetsest terasest. Käepide Mitmekomponentne klaaskiudvars tagab mugavuse ja ohutuse. Tänu koonuselisele kujule hea haare. Mittelibisev kate. Varre pikkus: 900mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=