210 VASARA VARRED Pikkus mm Vasarale Kood 280 150 - 200 g 0715 735 20 310 300 - 400 g 0715 735 40 330 500 - 600 g 0715 735 60 360 800 - 1000 g 0715 735 100 380 1500 g 0715 735 150 400 2000 g 0715 735 200 KIIL VASARA VARRELE Suurus Vasarale g Kood 1 100-200 0715 736 01 2 250-300 0715 736 02 3 400-500 0715 736 03 4 600 0715 736 04 6 1000 0715 736 06 7 1250-10.000 0715 736 07
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=