Würth kataloog

201 © AS Würth 03/25 Kahekomponentse käepidemega Karastatud hammastus Puhas lõige ja pikk kasutusiga. Tera pikkus 475 mm Hammastus 9/” Kaal 370 g Ühekomponentse käepidemega Karastatud hammastus Puhas lõige ja pikk kasutusiga. Tera pikkus 550 mm Hammastus 7/” Kaal 475 g Kahekomponentse käepidemega Karastatud hammastus Puhas lõige ja pikk kasutusiga Terasest seljaosa Tagab stabiilsuse Tera pikkus 318mm Pikkus 409mm Hammastus 11/” UNIVERSAALNE KÄSISAAG UNIVERSAALNE KÄSISAAG VINEERISAAG WÜRTH KÄSISAAG 22" Kood 0695 935 476 Kood 0695 935 555 Kood 0695 935 300 Kood 0692 600

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=