Würth kataloog

207 © AS Würth 03/25 3-komponentne klaaskiudvars. Ergonoomiline, kindla haardega. Polüpropüleenkiht takistab löökide edasikandumist käele ja vähendab koormust. Mittepurunev kvaliteetne klaaskiudvars. Ergonoomiline kuju. Elastomer pind annab hea haarde. Vars kinnitatud kindlalt pea külge. Löögipea on valmistatud kvaliteetsest metallist DIN normidele vastavalt. Vasara varre südamik on klaaskiud, mis annab tugevuse. Järgneva Anti-vibration –kihi ülessanne on takistada löökide edasikandumist kasutaja käele. Pealmine Elastomer –kiht võimaldab meeldivat ja tugevat haaret varrest. Würth vasaras on ühendatud metall või klaaskiudvarre vastupidavus ja puitvarre meeldiv ja kätt vähekoormav haare. Elastomer-pinnakatte hõõrdetegur on suurem kui puu- või kummipinnakattega käepidemel. See vähendab libisemiseohtu. Vars on liimitud 100 % otse pea suhtes uue liimimistehnikaga. Vasara löögipea on tehtud DIN 1041 vastavalt. VASAR Kaal g Kood 300 0714 731 930 500 0714 731 950 800 0714 731 980 VASAR • Plastvarrega • Kolmekomponentne vars kasutamiseks eriti nõudlikes tingimustes • DIN 6475 vastav Kaal Pikkus Kood 1,5 kg 280 mm 0714 734 515

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=