218 DIN 6450 L mm S1 mm S mm D mm Kood 150 30 10 2 0714 63 252 150 30 10 3 0714 63 253 150 30 10 4 0714 63 254 150 30 10 5 0714 63 255 150 30 10 6 0714 63 256 230 60 10 8 0714 63 308 240 60 10 10 0714 63 310 260 60 10 12 0714 63 312 280 60 15 14 0714 63 314 290 60 15 16 0714 63 316 Kahekomponentse plastkäepidemega Ergonoomiline kahekomponentne käepide Kindel haare. Vibratsioonikaitse Käepide summutab vibratsiooni. Käekaitse Väldib käevigastusi. Valmistatud karastatud tööriistaterasest Vastupidav. Tööpinna kõvadus 54-58HRC Lööginupu kõvadus 38-46HRC 5-osaline komplekt Sisaldab 8, 10, 12, 14 ja 16 mm torne 5-osaline komplekt Sisaldab 2, 3, 4, 5 ja 6mm torne TORNID Kood 0714 63 320 Kood 0714 63 259 TORNID PIDURIOSADELE L1 mm L2 mm a mm d mm Tapp Ø / pikkus mm Kood 175 80 10 4 0714 63 33 180 95 10 6 3/5 0714 63 45
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=