209 © AS Würth 03/25 DIN 1042 Kaal kg Kood Vasara vars 3 0715 732 300 0715 735 300 4 0715 732 400 0715 735 300 5 0715 732 500 0715 735 500 6 0715 732 600 0715 735 500 8 0715 732 800 0715 735 900 10 0715 732 900 0715 735 900 SEPAVASAR Kogupikkus mm Pea pikkus mm mm mm Kaal g Kood 260 82 15 x 16 4 x 16 100 0715 731 10 280 96 19 x 18 4 x 16 200 0715 731 20 300 130 22 x 23 4 x 23 300 0715 731 30 310 400 0715 731 40 320 115 22 x 23 6 x 27 500 0715 731 50 340 128 34 x 34 6 x 34 800 0715 731 80 350 131 36 x 37 6 x 37 1000 0715 731 100 370 142 42 x 43 6 x 44 1500 0715 731 150 400 152 47 x 48 6 x 47 2000 0715 731 200 SEPAVASARAD
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=