Würth kataloog

211 © AS Würth 03/25 Kergmetallist, kerge kasutada. Kasutamisel sama tugevad kui vastavad terastööriistad. Ei kuluta teisi materjale. Säästavad jõudu ja vähendavad koormust. Plastkäepidemega 200/300/450/600 mm 6-nurkne, nikeldatud Pikkus 40 cm Ots 17 mm Kaal 650 g HEEBLID HEEBLITE KOMPLEKT Pikkus cm Kaal Kood 43 0,4 0715 74 464 80 1,4 0715 74 467 Pikkus cm Kaal Kood 48 0,5 0715 74 465 68 0,7 0715 74 466 Ümara otsaga, kroomitud Pikkus 40 cm Ø 14 mm Kaal 480 g Kood 0715 74 46 Kood 0715 74 47 Kood 1970 064 148 Käepidemega Pikkus cm Otsa laius mm Kood 70 18 0715 74 49

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=