222 Kood 1970 027 655 • Metallist • Noonius • Pikkus 200 mm Roostevaba teras RÖÖBITS SIRKEL METALLITÖÖDE MALL METALLJOONLAUD Pikkus mm Haarade vahe mm Kood 250 200 1970 027 639 Pikkus mm Kood 300 0695 072 300 500 0695 072 500 1000 1970 028 284 2000 1970 028 286 Kaar Ø mm Pikkus mm Skaala Kood 80 120 0–180° 0715 774 120 120 150 0–180° 0715 774 150 200 300 0–180° 0715 774 300 300 500 0–180° 0715 774 500
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=