© AS Würth 06/24 Ankurdusmass WIT-NORDIC (ankurduspinna temperatuur ≥ –20°C, tuubi temperatuur ≥ –20°C): pragudega ja pragudeta betoon Nimetus Kogus (ml) Tarnekomplekt Kood Pakend WIT-NORDIC 420 420 ml tuub + 1 segamistoru 0903 450 104 1/12 WIT-NORDIC lisatarvikud: Nimetus Kood Pakend Püstol WIT, 420 ml 0891 450 10 1 Segamistoru 0903 420 001 10 Segamistoru pikendus – jäik WIT-MV 10 x 200 mm 0903 420 004 Pragudega betoon: koormusandmed ja paigaldusparameetrid Temperatuurivahemik: 24°C1)/40°C2) ((temperatuurivahemikud 50°C/80°C ja 72°C/120°C, vt ETA-12/0164) Ankurduspind: kuiv või niiske betoon (ankurduspind: veega täidetud puuritud ava, vt ETA-12/0164) Betooni survetugevus: C20/25 (C25/30 kuni C50/60, vt ETA-12/0164, ilma tihendatud sarruseta) Ankru läbimõõt M8 M10 M12 M16 M20 M24 Efektiivne ankurdussügavus hef (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 90 170 400 96 210 480 Lubatud koormus otse (ühele ankrule) Nzul. (kN) Tsingitud teras, 5.8 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 A4 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 Lubatud risti (ühele ankrule) Vzul. (kN) Tsingitud teras, 5.8 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 21,1 22,3 22,3 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 A4 5,7 6,0 6,0 9,0 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 21,1 25,2 25,2 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 Puuri Ø d0 (mm) 10 12 14 18 24 28 Ava sügavus / ankurdussügavus h0/hef (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 90 170 400 96 210 480 Min. telje- ja servakaugus smin/cmin 40 50 60 80 100 120 Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ (mm) 9 12 14 18 22 26 Pingutusmoment ankurdamisel Tinst ≤ (Nm) 10 20 40 80 120 160 1) maksimaalne pikaajaline temperatuur 2) maksimaalne lühiajaline temperatuur 3) Tugevuse osavarutegurid on reguleeritud tunnustuses ja kogumõju arvestamiseks rakendatakse osavarutegurit γF = 1,4. Tõmbe- ja lõikekoormuste, serva mõju ja ankrugruppide kombinatsiooni korral tuleb järgida EOTA tehnilist raportit TR 029 „Design of Bonded Anchors“. Minimaalsed kuivamisajad Ankurduspinna temperatuur Töötlemisaeg Minimaalne kuivamisaeg kuivas betoonis Minimaalne kuivamisaeg niiskes betoonis –20°C kuni –16°C1) 75 min 24 h 48 h –15°C kuni –11°C1) 55 min 16 h 32 h –10°C kuni –6°C1) 35 min 10 h 20 h –5°C kuni –1°C1) 20 min 5 h 10 h 0°C kuni +4°C1) 10 min 2,5 min 5 h +5°C kuni +9°C1) 6 min 80 min 160 min +10°C1) 6 min 60 min 120 min 1) Tuubi temperatuur: –20°C kuni +10°C TALVINE ANKURDUSMASS WIT-NORDIC 85
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=