Würth kataloog

226 • Õhuke, aga vastupidav ots • Permanentne, nakkub enamike materjalidega: klaas, metall, paber, puit, plast, vinüül, alumiinium, fotod jne. • Tint kuivab kiirelt ja on veekindel • Mürgivaba • Must on tööstusmudel: talub pleekimata aurusid ja kuumust (+260 °C), tööstuskemikaale, ultraviolettvalgust • Suur tindikogus, pliiatsit ei tohi raputada Pakend 12/288 Pakend 12/144 Pakend 12 tk MÄRKEPLIIATS SHARPIE ULTRA MÄRKEPLIIATS SHARPIE W10 MÄRKEPLIIATS SHARPIE Kood 0967 919 003 • Vastupidav 0,8 mm nailonots • Värv must • Nakkub ja on hästi nähtav plast-, klaasi- ja metallipindadel Värv Ots Kood Must Ø 1 mm / ümar 0967 919 101 Punane 0967 919 102 Sinine 0967 919 103 Värv Ots Kood Must 5 mm / viltune 0967 919 601 Punane 0967 919 602 Sinine 0967 919 603 • Permanentne, nakkub enamike materjalidega: metall, puit, kivi, klaas, plast, paber, papp jne. • Mittekuivav: korgi võib lahti jätta isegi kaheks nädalaks, pliiats ei kuiva • Baseerub uuel Inkfinity-eritindil, mis õhuga kokkupuutel moodustab õhukese, õhku mitteläbilaskva kaitsva kihi pliiatsi otsa ümber. Kiht puruneb pliiatsit uuesti kasutades ning pliiats toimib kohe normaalselt • Suur tindihulk, pliiatsit ei tohi raputada • Mürgivaba

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=