217 © AS Würth 01/25 Raiumismeisel Pea erikarastatud DIN 6453 Kivimeisel Piikots Pea erikarastatud DIN 7256 Kivimeisel Pea erikarastatud DIN 7254B Terava otsaga meisel Pea erikarastatud DIN 6451 MEISLID Pikkus L mm S mm b mm h mm Kaal g Kood 125 16 14 9 100 0714 63 01 150 18 17 11 170 0714 63 02 175 22 20 12 260 0714 63 03 200 25 23 13 380 0714 63 04 250 25 23 13 49 0714 63 05 300 26 23 13 600 0714 63 06 Pikkus L mm S mm a mm Kaal g Kood 300 24 16 475 0714 63 11 Pikkus L mm S mm b x h mm Kaal g Kood 125 5 17 x 9 90 0714 63 07 Pikkus L mm a mm Kaal g Kood 300 16 450 0714 63 13 400 18 765 0714 63 14
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=