Würth kataloog

230 Sobiv varusüdamik Kood Grafiit 0967 911 203 Punane 0967 911 204 Kollane 0967 911 205 PIKA OTSAGA MÄRKEPLIIATS Mitmeotstarbeline märkepliiats vutlaris Kood 0967 911 214 Pikkus 157 mm Südamiku läbimõõt 2,8mm Materjal põrutuskindel plastik Kaal 19g Kasutuskohad Võimalik märkida väga erinevatele pindadele: värvile, ehitusplaatidele, tellisele, puidule, klaasile, kummile, keraamikale, betoonile, metallile ja plastikutele. Pliiatsi eelised • Pikk ja peenike metallotsik võimaldab ligipääsu keerulistesse kohtadesse • Vahetatav südamik, mida saab kiiresti ja lihtsalt asendada • Valikus erinevat värvi südamikud • Vastupidav etteande mehhanism Vutlari eelised • Löögikindel • Integreeritud teritaja • Käepärane vööhoidik Sisaldab komplektis gra itsüdamikku VÄRVILINE VARUSÜSI MÄRKEPLIIATSILE PIKA OTSAGA MARKER VUTLARIS Pika otsaga marker märgete tegemiseks raskesti ligipääsetavates kohtades Pliiatsi eelised: • Palju erinevaid kasutuskohti • Marker on ergonoomilise kolmnurkse ristlõikega • Väga peenike (1,5 mm) ots tagab täpse märkimise • Püsiv märgistus (veekindel, löögikindel, kiiresti kuivav) Vutlari eelised: • Löögikindel • Käepärane vööhoidik Värv Ots Kood Pakend Must Ø 1,5 mm 0967 909 902 10 tk Punane 0967 909 903 Sinine 0967 909 904

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=