221 © AS Würth 01/25 • Pikkus 125 mm • Vars Ø 14 mm • Otsik Ø 4 mm • Reguleeritav löögijõud 6-13 kg Varuotsik Kood 0714 63 402 AUTOMAATKÄRN Kood 0714 63 450 MÄRKESUPLER Kood 0715 70 20 • Märketööriist metall-, plast- ja muudele pindadele • Eriti hea parallleeljoonte ja ringide märkimiseks • Eriterasest, karastatud tera • Nooniusega Varuotsik Kood 0715 70 201 • Tööpinnalt metallilaastude eemaldamiseks • Roostetamiskindel varreosa ja plastkäepide •Magneti tõmbejõud 20kg •Pikkus 390mm •Käepideme pikkus 215mm MÄRKNÕEL Kood 0714 70 09 LAASTUMAGNET Kood 0997 927 664
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=