© AS Würth 06/24 Würth tüüblid on kujuga, mis tagavad püsimise enamikes materjalides. Hea keemiline ja vananemisele vastupidavus. Sobilik kasutada koos puidukruvidega. Valmistatud kõrgkvaliteetsest nailonmaterjalist. Ei hallita, talub ilmastikumõjusid ja vananemist. Hea keemiline vastupiavus. Temperatuuritaluvus -40 °C ... +100 °C. Pakenditel märgitud puuri- ja kruvisuurused. Paigaldamine Puuri tüübli küljele märgitud suurusega puuriga ava kinnituskohale. Ava sügavus peab olema vähemalt tüübli pikkus+kruvi läbimõõt mm. Õige kruvi pikkus: Tüübli pikkus A + kinnitatav materjal B + kruvi läbimõõt C = kruvi miinimumpikkus D NAILONTÜÜBEL Ø x pikkus Kruvi Ø mm Puuri Ø mm Kood 5 x 25 2,6 - 4 5 0903 5 25 6 x 30 3,5 - 5 6 0903 6 30 8 x 40 4,5 - 6 8 0903 8 40 10 x 50 6,0 - 8,0 10 0903 10 50 12 x 60 8,0 - 10,0 12 0903 12 60 14 x 75 10,0 -12,0 14 0903 14 75 5
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=