225 © AS Würth 01/25 Kood 0967 919 425 Kood 0967 911 708 Kood 0967 910 1 KUUMAKINDEL MARKER Kuumuskindlus kuni 400 ° C • Joonelaius 2–4 mm • Sobib ka tumedatele ja läbipaistvatele pindadele • Vee- ja kulumiskindel • Valguse- ja ilmastikukindel peale kuivamist • Talub isopropüülalkoholi, etanooli ja mootoriõli • Sobib ka kontrollmärgistamiseks • Joonelaius 2,5–3,5 mm • Valge veepõhine tint, nakkub peaaegu kõigi pindadega • Pärast kuivamist on tint vastupidav veele, hõõrdumisele ja UV-kiirgusele • Joonelaius 0,8 mm • Kiiresti kuivav, valguse- ja kulumiskindel • Hea nakkuvus erinevate materjalidega, nt metall, klaas, plastik, keraamika jne • Kirje saab hõlpsalt eemaldada Pro-Cleaniga • Joone laius 0,4 mm • Kiiresti kuivav, määrimis- ja veekindel • Sobib peaaegu kõigile pindadele Värv Kood Must 0967 910 301 Punane 0967 910 302 MARKER CENTROPEN VALGE METALLIMARKER VALGE MÄRKEPLIIATS
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=