227 © AS Würth 01/25 NUPUGA MÄRKEPLIIATS SHARPIE KAHEPOOLNE MÄRKEPLIIATS SHARPIE Kood 0967 919 210 Kood 0967 919 310 Pakend 12/144 Kood 0967 919 810 • Tööstusele • Permanentne, nakkub kõikide pindadega, isegi niiskete või õliste pindadega, vahapaberiga jne. • Vastupidav ja suur alumiiniummahuti • Heavy Duty ots säilitab kuju • Tint kuivab kiirelt • Suur tindihulk, pliiatsit ei tohi raputada • Vastupidav märkepliiats • Ots 10 x 16 mm • Eriti vastupidava viltotsaga • Nakkub ka õliste ja rasvaste pindadega • Metallkorpus Värv Ots Kood must 7 mm / viltune 2900 700 01 punane 2900 700 02 KING SIZE VILTPLIIATS MAGNUM 44 VILTPLIIATS Tehnilised andmed Otsa mõõt 1mm Värv Must Otsa kuju Ümar Tehnilised andmed Otste mõõdud 0,5mm ja 1mm Värv Must Otsa kuju Ümar Tänu spetsiaalsele mehhanismile ei vaja otsakorki. Veekindel. Nakkub enamike materjalidega: klaas, metall, paber, puu, plastik, vinüül, alumiinium, jne. Kahe erineva kirjapaksusega märkepliiats: 0,5 mm ja 1,0 mm. Nakkub enamike materjalidega: klaas, metall, plastik jne.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=