Würth kataloog

228 • Pikk peenike ots võimaldab teha märkimisi läbi avade • Otsa läbimõõt 1,0 mm • Veekindel • Ilmastikukindel • Kiirelt kuivav • Metallile, plastile, klaasile, paberile/ papile, kivile, betoonile, nahale jne PIKA OTSAGA MARKER TAHVLIMARKERID Kood 0967 909 901 20 mm Kood 0967 909 901 Kood 0967 909 905 Spetsiaalsed tahvlimarkerid võimaldavad märkmeid erinevates värvides. Spetsialiseerumine/Kvaliteet Tahvlimarkerid on spetsiaalsed pliiatsid, mis on mõeldud kasutamiseks valgetel tahvlitel. Nende tint kuivab kiiresti ja seda on lihtne maha pühkida. Värvivalik Markerid on saadaval erinevates värvides. Kood 0957 575 902 Laius 15 mm Sügavus 15 mm Pikkus 150 mm Värvid Must, Punane, Roheline, Sinine

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=