Würth kataloog

229 © AS Würth 01/25 PIKA OTSAGA MÄRKEPLIIATS • Tugev metallkonstruktsioon ja praktiline kinnitusklamber • Integreeritud teritaja • Mittepüsiv • Hea alternatiiv tavalisele puusepa pliiatsile • Mittepüsiv • Värviline südamik märgadele ja kuivadele pindadele VARUSÜSI MÄRKEPLIIATSILE VÄRVILINE VARUSÜSI MÄRKEPLIIATSILE Märkimiseks piiratud ligipääsuga kohtades Kood 0967 911 201 Märkepliiats 1 tk Varusüsid märkepliiatsile 7 tk Kasutuskohad Praktiliselt kõigile pindadele nt auto värvid, plaadid, tellised, puit, kumm, rehvid, keraamika, betoon, metall, plastikud jne. Kasutuskohad Puit, paber, papp jne. Kood 0967 911 203 Pakend tk 6 Pikkus 120 mm Läbimõõt 2,8 mm Min/max joone paksus 0,5-1,5 mm Värv hall Kasutuskohad Praktiliselt kõigile pindadele nt auto värvid, plaadid, tellised, puit, kumm, rehvid, keraamika, betoon, metall, plastikud jne. Kood 0967 911 204 0967 911 205 Pakend tk 6 6 Pikkus 120 mm 120 mm Läbimõõt 2,8 mm 2,8 mm Min/max joone paksus 0,5 - 1,5 mm 0,5 - 1,5 mm Värv Punane Kollane

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=