232 • Lihtsalt kasutatav • Lukustus käepideme otsas • Joonlauaosa roostevabast terasest ja käepide alumiinium/plast • Valmistatud karastatud roostevabast tööriistaterasest • Peenreguleerimise kruvi • Mõõtenurk 0 - 360° • Nooniusskaala 1/12° = 5' • Täpsus 5' • Tarnitakse puidust karbis MIIUVINKEL Kood 0715 767 725 250 mm GONIOMEETER Suurendusklaasiga universaalne goniomeeter L Pikkus L Kood 150 mm 1970 028 489 200 mm 1970 028 490 300 mm 1970 028 491 DIGITAALNE NURGAMÕÕTJA Kood 0715 641 98 • Nooled näitavad kalde suunda • Skaala 0,050 • Täpsus 0,50 • Keerav LCD näit • Magnetid 3 küljel • Automaatne väljalülitamine (5min) • Toide 9V patarei (kaasas) • Kaal 300 g • Mõõdud (PxLxK) 56x31x56 mm LEVEL näitab et nurgamõõtja on algseades Nooled näitavad kalde suunda Näidu nullimine Mõõdetud tulemuse hoidmine ekraanil Magnetid ON/OFF LEVEL
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=