233 © AS Würth 09/23 DIGITAALNE MÕÕTEKELL MAHR 1086 Ri Funktsioonid • ON/OFF (sisse-/väljalülitamine) • RESET (näidiku nullimine) • mm/inch (mm/tolli) • Loendamissuuna muutmine • PRESET (eelseatud väärtuse sisestamine) • TOL (tolerantsi piirväärtuste sisestamine) • <0> (tolerantsi lubamise/keelamise näit) • ABS (näidiku nullimine nii, et võrdlus eelseatud väärtusega säilib) • DATA (juhtmevaba andmeedastus) Factor (muudetav tegur) • LOCK (nupulukk) Kood 0715 762 016 Mõõteulatus 25 mm Mõõteulatus tollides 1˝ Täpsus mm 0,01 mm Täpsus tollides 0,0005˝ Veapiir 0,02 mm 25 skaalajaotisest suurema näidu veapiir 0,02 mm Korratavus 0,01 mm Mõõtmisjõud 0,65-1,15 N Numbrite kõrgus näidikul 11 mm Kaitseklass IP 54 Mõõtmed Kinnitusvars 8 mm a 153,4 mm b 26,8 mm c 26,5 mm Komplekti kuuluvad Kasutusjuhend, patarei. Toote omadused • Sisseehitatud juhtmevaba andmeedastus • Suure kontrastsusega LCD-näidik • Mõõte- ja näidikuosa saab pöörata 280° • Kinnitusvars ja mõõtevarras on roostevabast terasest • Vahetud mõõtetulemused tänu võrdlussüsteemile Arvukalt kasutamisvõimalusi MÕÕTEKELL Kood 0715 762 01 • Metallkorpus, põrutuskindel • Hammaslatt ja hammasrattad karastatud tööriistaterasest • Kinnitusvõll roostevaba, karastatud ja lihvitud • Muudetavad tolerantsimärgid • Lukustuskruvi • Vahetatav mõõtmisotsik Täpsus DIN 878 Lugemi täpsus 0,01 mm Mõõtmispiirkond 0–10 mm Kinnitusvõll ∅ 8h6
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=