238 DIGITAALNE SUPLER ORION • Selge ekraan, numbri kõrgus 11 mm • Automaatne ON/OFF / 20 min • Kasutustemperatuur +0°C ... +40°C • Patarei: 1,5V SR44 (0827 090 145) • Nullimisvõimalus iga koha peal • Lukustuskruvi, sügavusmõõtja, keermetabel • Plastkarbis • IP 40 • Täpsus DIN 862 Kood 0715 76 681 0715 76 682 0715 76 680 Mõõtmisala 0-100 mm 0-150 mm 0-300 mm Resolutsioon 0,01 0,01 0,01 Mõõtmise kiirus 1,5 m/sek 1,5 m/sek 1,5 m/sek Mõõtehaarad 30 mm 40 mm 60 mm Mõõtehaarad (sise) 14 mm 16 mm 18 mm DIGITAALNE SUPLER MARCAL 16EWR Kood 0715 76 70 • Supler on valmistatud karastatud roostevabast terasest ja sobib kasutamiseks nii tootmises kui ka laboris • Kaitseklass IP67, vastupidav tolmule, vedelikele, määrdeainetele jne • Selge ekraan, numbri kõrgus 11 mm • Kohe mõõtmisvalmis, täpne ja patareid säästev REFERENCE süsteem • Patarei tööaeg umbes 3 aastat • Automaatne ON/OFF/8 min mm toll Mõõtmisla 0–150 0–6 Resolutsioon 0,01 0,0005 Täpsus 0,03 0,001 Mõõtmise kiirus 2,5 m/sek 100 inch/sek Lõua pikkus 40 mm 1,5 DAkkS 1715 76 682 1715 76 680 DAkks - supler koos kalibreerimise tunnistusega.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=