Würth kataloog

239 © AS Würth 01/25 DIGITAALNE VASTUVÕTJA I-STICK • Kompaktne • Väliste kaablite ja moodulite puudumine võimaldab head mõõtevabadust • Mõõtetulemused saab edastada nupulevajutusega otse MS Excelisse • Ühe vastuvõtjaga saab ühendada kuni 8 mõõteseadet ja ühe arvutiga kuni 4 vastuvõtjat Kood 0715 76 75 Töösagedus 2400 MHz Kanalite arv 3 Side ulatus kuni 6 m Andmeside Bluetooth Riistvaraliides USB Süsteemi nõuded MS Exceli versioon 97 või uuem, MS Windows 7 või uuem, USB-liidese versioon alates 1.1, vähemalt 10 MB vaba kõvaketta ruumi Toote kaal 0,1 kg DIGITAALNE SUPLER MAHR 16 EWRi-V Supler on valmistatud karastatud roostevabast terasest. Kaitseklass IP 67, vastupidav tolmule, vedelikele, määrdeainetele jne. Selge ekraan, numbri kõrgus 11 mm. Kohe mõõtmisvalmis, täpne ja patareid säästev REFERENCE süsteem. Patarei tööaeg u 3 aastat (u 0,5 aastat juhtmevabas režiimis). Patarei: 3V CR2032 (0827 092 032). Kood 0715 76 73 Mõõtepiirkond mm 0-200 Mõõtepiirkond toll 0-8˝ Täpsus mm / toll 0,01 / 0,0005˝ Veapiir mm 0,03 Veapiir toll 0,001˝ Standard DIN 862 Sügavusvarras ristkülikukujuline Kasutamine • Saab kasutada standardse nihkkaliibrina • Standardtarvikutega saab mõõta süvendeid, sooni jne • Lisatarvikutega saab mõõta keermeid, avasid, hambaid jne Funktsioonid • AUTO-ON / OFF (automaatrežiim sisse/välja) • DATA (juhtmevaba andmeedastus) / HOLD (mõõdetud väärtuse säilitamine ekraanil) • PRESET (numbrilise väärtuse sisestamine) • RESET (näidu nullimine) • mm/toll • LOCK-funktsioon (nupulukk) • Astmeline mõõtefunktsioon • Kohesed mõõtetulemused tänu võrdlussüsteemile • Andmeliides: sisseehitatud juhtmevaba Tarnekomplekt Aku, kasutusjuhend, karp ja tarvikud w.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=