Würth kataloog

242 TELESKOOP MÕÕDUVARRAS Mõõteskaala korpusel Suurendusklaasi efekt Min. pikkus cm Max. pikkus cm Kood Kogus 60 300 0714 642 103 1 90 500 0714 642 105 1 Pikkus 1 m 2 m 3 m 3,5 m 5 m 8 m Tolerants ± 0,5 mm ± 0,7 mm ± 0,9 mm ± 1,1 mm ± 1,3 mm ± 1,9 mm Vertikaalse mõõtmise jaoks Horisontaalse mõõtmise jaoks Vertikaalseteks ja horisontaalseteks mõõtmisteks Kiire ja lihtne sektsioonide mõõtmine. Suur ajasääst. Alumiiniumist torudest. Tugev ja väändumiskindel. Ei korrodeeru. Vertikaalse ja horisontaalse libelliga. Kattega mõõdulint, millel millimeeterskaala. Suur täpsus ja pikk kasutusiga. Suurendusklaasiefektiga lugemisaken. Hõlbustab mõõtmistulemuste lugemist. Vastab täspsusklassile 2.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=