252 DIGITAALNE VESILOOD Vee- ja tolmukindel, digitaalne, suure väändetugevusega kergmetallprofiilist korpusega vesilood Näidatavad väärtused on väga hästi loetavad Kaks suurt, ülevaatlikku ja valgustatud näidikut (esiküljel ja ülemisel freesitud mõõtmispinnal). Väljalülitatav helisignaal kalde kontrollimiseks • Pidev heli, kui horisontaalne ja vertikaalne asend on 0,00 kraadi • Pindasid on lihtne rihtida ilma silmsideta Väga hea loetavus ja pikk kasutuskestus Akrüülklaasist, integreeritud korrosioonivabade näidurõngastega libellid. Vedelik ei muuda värvi, maksimaalne täpsus temperatuurimuutuste korral Fluorestseeriv libellivedelik on väga vastupidav UV-kiirgusele. Tänu väga siledale pinnale lihtne puhastada Punane pulbervärv. Väga suur täpsus ka pea kohal tehtavate mõõtmiste korral Kaks freesitud mõõtmispinda. Hõlpsasti eemaldatavad, lööke summutavad otsakatted Mõõdetavate tasapindade ülekandmine. Mugav käsitseda, püsib tugevasti ja kindlalt käes Kaks kahekomponentset plastkäepidet. Kaks vertikaallibelli Vertikaallibelli näidu vaatamiseks ei ole vaja vesiloodi tülikalt pöörata. Kood 0714 644 060 Pikkus (L) 61cm Laius (B) 60 mm Kõrgus (H) 30 mm Patareide arv 2 tk Patarei tüüp 1,5 V AA IP-kaitseklass IP 65 Mõõteväärtuse näit 0,1 mm Mõõtetäpsus 0,5 mm/m Mõõtetäpsus pea kohal mõõtmise korral 0,5 mm/m Mõõtetäpsus kraadides 0,029 kraadi Mõõtetäpsus pea kohal mõõtmisel kraadides 0,029 kraadi Tarnitakse tekstiilist kotis
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=