Würth kataloog

243 © AS Würth 01/25 Würth Täpsusklass II. Lai mõõdulint, cm-mõõdud. Automaatne sissekerimine. Vastupidav plastkorpus. W-lock mõõdulint kummikattega Täpsusklass II. Kaitstud korpus, talub lööke. Tugev, lai lint, cm-mõõdud, selged numbrid. Eemaldatav vööklamber ja randmerihm. Konks kinnitatud nelja neediga. Würth mõõdulint magnetiga. Täpsusklass II. Automaatne sissekerimine. Kummikattega plastkorpus. Vööklamber. Pikkus Laius mm Kood 3 m 16 0714 64 530 5 m 25 0714 64 518 7 m 25 0714 64 519 10 m 25 0714 64 540 Pikkus Laius mm Kood 3 m 16 0714 64 511 5 m 19 0714 64 512 7 m 25 0714 64 513 8 m 25 0714 64 516 10 m 25 0714 64 541 WÜRTH MAGNETIGA MÕÕDULINDID WÜRTH MÕÕDULINDID Kood 0714 64 566 3 m Kood 0714 64 569 5 m 0714 64 599 5 m EEC nõudmiste järgsed normid. Tolerantsid pluss/miinus mm kogu lindi pikkusele. Klass 0,5m 1m 1,5m 2m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 50m 100m I 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,60 1,10 1,60 2,10 2,60 3,10 5,10 10,10 II 0,50 0,50 0,70 0,70 0,90 1,30 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 10,30 20,30 III 1,00 1,00 1,40 1,40 1,80 2,60 4,60 6,60 8,60 10,60 12,60 20,60 40,60

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=