LAEKONKS LAEKONKS M KEERMEGA SILMUSKRUVI SABASILMUSKRUVI SEINAKONKS UKSEHAAK Mõõt a mm b mm Traat Ø mm Kood Pakend 50xM5 16 26 5,0 0234 75 50 100 60xM6 18 29 5,3 0234 76 60 100 80xM8 24 40 7,0 0234 78 80 100 Pikkus mm a mm b mm Traat Ø mm Kood Pakend 9 4 7,5 1,8 0234 9 4 200 12 5 9,5 2,3 0234 12 6 200/1000 16 9 14,2 3,1 0234 16 9 100/500 23 11 21,5 3,0 0234 23 11 100/500 30 15 24,5 3,3 0234 30 15 100/200 40 17 30,5 4,3 0234 40 17 100 50 19 37,5 5,2 0234 50 19 100 Pikkus mm a mm b mm Traat Ø mm Kood Pakend 120 21 39,5 8,8 0234 120 88 10/20 M10x120 22,5 39,5 8,8 0234 120 010 10/20 140 22 40,0 8,8 0234 140 88 10 Pikkus mm a mm b mm Traat Ø mm Kood Pakend 20 6 10,4 2,2 0234 1 20 200/1000 25 8,5 13 2,3 0234 1 25 200/1000 30 9,6 15 2,5 0234 1 28 100/1000 40 14,7 20 3,0 0234 1 40 100/500 50 20 27 3,5 0234 1 50 100/500 60 17 24 3,5 0234 1 60 100/200 Valge plastkate 30 10 15 2,5 0234 3 30 100/500 40 11,5 17,5 3,0 0234 3 40 100/500 50 20 27 3,5 0234 3 50 100/200 Pikkus mm a mm Traat Ø mm Kood Pakend 30 14 3,0 0234 4 30 100/500 40 17 3,2 0234 4 40 100/500 50 20 3,9 0234 4 50 100/500 60 18 3,5 0234 4 60 100/200 70 23 4,4 0234 4 70 100/200 Komplektis haak koos vastusega Pikkus mm Kood Pakend 60 1239 5 60 200 100 1239 5 100 50 140 1239 5 140 50 88
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=