254 KAUGUSMÕÕDIK WDM 6-22 Komplekt sisaldab • WDM 6-22 lasermõõdik • Kaitsekott • 2x1,5V AAA patareid • Kiirjuhend • Ohutusjuhised Tehnilised andmed Laseri klass 2 (vastavalt IEC 60825-1:2007) Max kaugus 150 m Mõõtmisviga ±1,0 mm Patarei kasutusiga 5000 mõõtmist Patareid 2 x 1,5V AAA Kaitseklass IP54 Mõõdud 151 x 55 x 28 mm WDM 6-22 on täpne kaugusmõõdik millel bluetooth ja digitalse loodi funktsioon. Intuitiivne kasutus ja lihtsalt loetav igas asendis Värvilise ekraaniga graafiline menüü teeb kasutamise lihtsaks. Tänu sisseehitatud güroskoobile keerab ekraan end igas suunas. Lihtne andmete ülekanne Bluetooth® smart funktsioon võimaldab iga mõõtmise andmete ülekannet eelistatud tarkvarasse nagu Word või Excel Robustne, kompaktne ja praktiline seade Tänu IP54 kaitseklassile on seade kaitstud vihma ja tolmu eest. Lihtne mõõtmine avadest, nurkadest ja statiivilt 50mm pikkune väljatõmmatav ots võimaldab mõõtmist avadest või nurkadest. Kaudseid mõõtmisi saab täpselt teostada statiivilt tänu 1/4" statiivikinnitusele Täiendavad mõõtmisvõimalused 360O kaldeandur võimaldab kaudseid mõõtmisvõimalusi nagu näiteks kasutamist digitaalse loodina. Kood 5709 300 516 Funktsioonid • Kaugusemõõtmine • Pindala mõõtmine • Maalri funktsioon (pindala osaliste mõõtmistega) • Ruumala mõõtmine • Ruumi dimensioonide arvutus • Pidev mõõtmine • Pythagoras • Nurga mõõtmine • Min/max mõõtmine • Liitmine ja lahutamine • Mõõtmise alguspunkti valik • Mälu • Isiklikud eelistused
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=