Würth kataloog

245 © AS Würth 01/25 KOKKUVOLDITAV MÕÕDULINT Max pikkus Sektsiooni pikkus Mõõdud kokkuvoldituna (P x L x K) Kood 2 m 200 mm 235 x 32 x 15 mm 0715 64 605 Klaasplastist, kokkuvolditav mõõdulint • Klaasriidega tugevdatud polüamiid on kriimistuskindel ja vastupidav • Vee- ja kemikaalikindel • Märgistus tumedana heledal taustal, mis on hästi nähtav ja ei kulu ära • Iga 10 cm järel märgistus punasega • Täpsusklass 3 LIIMITAV MÕÕDULINT Kood 9500 010 357 Mõõdud 1 m x 13 mm Ka sisemõõdud väljakeeratava mõõtmiskeele abil. välismõõt sisemõõt märkimismõõt sirkel nurgajoonlaud läbimõõdu-skaala Nimetus Kood Talmeeter 3 m 0714 64 975 Märkelint 0714 64 965 Varulint 0714 64 971 TALMETER

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=