256 WDM 2-18 on mugav, täpne laserkaugusmõõdik pikkuste ja pindala arvutamiseks LASERKAUGUSMÕÕDIK WDM 2-18 Kood 5709 300 522 Väga kerge ja mugav seade Lihtne ja kiire mõõtmine. Mõõteulatus 0,20 - 50 m Valgustatud 3-realine LCD ekraan Suurepärane loetavus. Erifunktsioonid Pindala arvutamine, mahu arvutamine, pidev mõõtmine, liitmine/lahutamine. Tehnilised andmed Laseri klass 2 (vastavalt IEC 60825-1:2014) Lainepikkus 635 nm Mõõteulatus 0,20 - 50 m Mõõtmistäpsus ± 1,5 mm (vastavalt ISO16331-1) Ühik millimeeter, jalg/toll Aku vastupidavus kuni 10 000 mõõtmist Ekraan 3-realine LCD Taustavalgus valge LED Patareid 2 x 1,5V AAA Töötemperatuur -10 °C kuni + 50°C Kaal 80 g Kaitseklass IP 54 (tolm, pritsmed) Mõõdud 116 x 52 x 26 mm Kõige olulisemad funktsioonid: kaugusmõõtmine, pidev mõõtmine, pindala mõõtmine, ruumala mõõtmine, liitmine/lahutamine Komplekt sisaldab • WDM 2-18 laserkaugusmõõdik • 2 x 1,5V AAA patareid • Kaitsekott • Kasutusjuhend
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=